すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AN-32A

品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(多用途低臭/ライトグレー)

仕様

メーカーセメダイン型番8051N
用途ポリカーボネートやアクリル、ガルバリウム鋼板、フッ素鋼板といったプラスチックや金属の目地シール・接着に内容量330ml
標準塗布量・目地巾5mm×深さ5mm:約12m
・目地巾10mm×深さ10mm:約3m
使用温度範囲-40~130℃
耐熱温度範囲-40~120℃硬化時間24時間
指触乾燥時間20分(23℃)主成分シリコーン系シーリング材
密度1.45g/cm3カラーライトグレー
一成分形シリコーン系弾性シーリング材
脱アルコールタイプ
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
防カビ剤が配合されており、カビが発生しやすい目地のシールに最適です。
施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。
一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。
プラスチックに良好な接着性を示します。
MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
高モジュラス
JSIA F☆☆☆☆
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/20 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1457ページ
バリエーション一覧
EA930AN-31A 330ml シリコ-ンシーラント(多用途低臭/ホワイト)
EA930AN-32A 330ml シリコ-ンシーラント(多用途低臭/ライトグレー)
その他関連
オプションEA935N-150 : [セメダイン製カートリッジ用] エルボノズル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1456ページ
  • エスコ便利カタログ1457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top