すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AN-51

品名 : 333ml 変成シリコ-ン(ホワイト)

仕様

メーカーセメダイン商品名POSシール
用途内外壁の各種目地のシールなどに内容量333ml
カラーホワイト標準塗布量目地巾10mm×深さ10mm:約3m
使用温度範囲-40~90℃耐熱温度範囲-30~90℃(硬化後)
完全硬化時間24時間硬化時間90分(23℃)
可使時間30分成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
密度1.39g/cm3サイズφ51×320mm
重量520g入数1本
耐熱・耐寒・耐候性に優れ、シールした上から塗装ができます。
長期間ヒビ割れしません。
広範囲の下地剤への接着性に優れ、耐久性に優れています。
塩ビ鋼板をはじめ多くの被着体に対して良好な接着性を示します。
カビの発生が少なく(防カビ剤配合)、撥水汚染(しみ出し)が少ないタイプです。
シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。
シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
中モジュラス
JSIA F☆☆☆☆
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/27 21:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1457ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA930AN-51 333ml 変成シリコ-ン(ホワイト)
    EA930AN-53 333ml 変成シリコ-ン(アイボリー)
    EA930AN-54 333ml 変成シリコ-ン(グレー)
    EA930AN-55 333ml 変成シリコ-ン(ブラック)
    EA930AN-61 333ml 変成シリコーン(ホワイト/10本)
    EA930AN-63 333ml 変成シリコーン(アイボリー/10本)
    EA930AN-64 333ml 変成シリコーン(グレー/10本)
    EA930AN-65 333ml 変成シリコーン(ブラック/10本)
    ウェブカタログ画像
    入数:1本
    • 入数:1本

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1456ページ
    • エスコ便利カタログ1457ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top