すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930MK-5

品名 : 50ml バスボンド(ホワイト)

仕様

メーカーコニシ型番#04884
商品名バスボンドQ内容量50ml
ホワイト施工量1.8m/本
(5mm×5mm目地)
硬化時間12分(23℃)入浴可能になる時間の目安8~15時間後(5℃、湿度30%)
5~8時間後(23℃、湿度50%)
使用温度範囲5~35℃耐熱温度-40℃~150℃
主成分シリコーン樹脂適用材質浴槽、タイル目地、洗面台、金属製排水管
浴室・洗面所のすき間の防水シール
ヘラ・マスキングテープ付き
密着性に優れたシリコーン樹脂使用
仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
耐水性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。
チューブから押し出しやすく、簡単に補修可能。
カビが発生にしにくい(防カビ剤入り)
※本製品を使用した部分には塗装できません。
※常に湿っている部分では、カビが発生する場合があります。
※プラスチック(アクリル板やPC板など)で特に力のかかる箇所に使用した場合、ひび割れが生じる可能性があります。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
完全硬化時間とは異なります。
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/02 11:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1484ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA930MK-5 50ml バスボンド(ホワイト)
    EA930MK-6 50ml バスボンド(クリアー)
    EA930MK-7 50ml バスボンド(アイボリー)
    EA930MK-8 50ml バスボンド(ライトグレー)
    EA930MK-15 100ml バスボンド(ホワイト)
    EA930MK-16 100ml バスボンド(クリアー)
    ウェブカタログ画像
    • 裏面

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1484ページ
    • エスコ便利カタログ1485ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top