すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930TA-4A

品名 : 200g 液状ガスケット(灰色)

仕様

メーカースリーボンド型番1184
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシールに内容量200g
使用温度範囲-40℃~150℃主成分特殊合成ゴム
粘度9.5Pa・s
肉盛り性が良好です。
平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。
耐振動・衝撃性に優れています。
塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。
耐熱・耐寒性に優れています。
-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
耐水・耐油性に優れています。
ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
販売価格

2,580(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 10:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top