すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930TC-10

品名 : 発泡ウレタン用ガン

仕様

メーカーエービーシー商会型番GSMGR
シリーズインサルパック商品名GSメタルガンR
重量約330g
EA930TC-12、EA930TC-17A、EA930TC-13、EA930TC-14、EA930TC-20B用
繰り返し使用が可能な専用ガン
※使用後は、別売のクリーナー(EA930TC-16)で洗浄して下さい。
調整ねじにより、吐出量を調整できます。
軽量ながら信頼性の高い構造です。
作業中断時に便利な湿気防止キャップ付き
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/05 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1485ページ
その他関連
オプションEA930TC-16 : 500ml クリーナー(EA930TC-10用)
本体EA930TC-12 : 750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)
本体EA930TC-17A : 750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ホワイト)
本体EA930TC-13 : 750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/グレー)
本体EA930TC-14 : 750ml 発泡ウレタンフォーム(難燃・一液性/ピンク)
本体EA930TC-20B : 435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/グリーン)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1484ページ
  • エスコ便利カタログ1485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top