すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930TC-13

品名 : 750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/グレー)

仕様

メーカーエービーシー商会型番ISNF
シリーズインサルパック商品名インサルシール
内容量750ml使用温度範囲5~35℃
フォーム色グレー硬化時間60~120分 (カットタイム)
発泡体積38±2L
(直径2cmで約130m)
熱伝導率0.036W/mk
耐熱温度-40~90℃ (硬化後)
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ。
別売の専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。
フォーム色がグレーのスタンダードタイプ
隙間充てんの他、ノロ止めに最適です。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
【主な使用用途】
ノロ止め
断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)
部材間の隙間や貫通部の埋め戻し
サッシ廻りの結露防止
建築金物のシール
【不向きな施工箇所】
大容量の施工
密閉箇所への充てん
平面への施工
販売価格

5,170(税抜)/ 5,687円(税込)

カタログ価格

5,170円(税抜)/5,687円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/08 11:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1485ページ
その他関連
オプションEA930TC-10 : 発泡ウレタン用ガン
ウェブカタログ画像
  • 1液ガンタイプの商品のご使用にあたっては専用ガンが必要です。
  • フォーム色:グレー
  • 環境配慮

商品動画

1液ガンタイプ(充てん)使用方法1液ガンタイプ(充てん)使用方法
  • エスコ便利カタログ1484ページ
  • エスコ便利カタログ1485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top