すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930TC-17A

品名 : 750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ホワイト)

仕様

メーカーエービーシー商会型番ELASF
シリーズインサルパック商品名エラスティックフォーム
内容量750ml使用温度範囲-5~35℃
フォーム色ホワイト硬化時間10分(タックフリー)
45分(カットフリー)
発泡体積(目安)38L±2L
(直径2cmで約140m)
熱伝導率0.036W/mk
耐熱温度-40~+80℃
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ
別売の専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。
-5℃でも施工が可能で、寒冷地での施工に適しています。
柔らかく、木製サッシや樹脂製サッシなど素材の動きに追従し、耐久性を大幅にアップ
一般的に窓サッシの断熱に使われるグラスウールと比較し、一度に施工が可能で時間を大きく短縮することが可能です。
低発泡でふくらみが少ないため、カット不要で手間を軽減。
発泡圧によりサッシを歪ませる心配も少なく、少量のはみ出しならそのままボードに貼れるためゴミの量も軽減します。
通常の1液タイプのウレタンフォームに比べて硬化が早く、スピーディーな作業を実現
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
【主な使用用途】
断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)
部材間の隙間や貫通部の埋め戻し
サッシ廻りの結露防止
建築金物のシール
柱部の断熱
【不向きな施工箇所】
大容量の施工
密閉箇所への充てん
平面への施工
販売価格

6,210(税抜)/ 6,831円(税込)

カタログ価格

6,210円(税抜)/6,831円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/08 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1485ページ
その他関連
オプションEA930TC-10 : 発泡ウレタン用ガン
ウェブカタログ画像
  • 弾性ウレタンフォーム
  • 気密性の高いフォームで施工時間も短縮し効率化
  • カットの手間と無駄なゴミも軽減
  • 硬化が早く、寒冷地でも施工可能
  • すぐれた断熱・気密効果
  • 使用用途
  • 1液ガンタイプの商品のご使用にあたっては専用ガンが必要です。

商品動画

※動画内で使用している商品は旧パッケージです。※動画内で使用している商品は旧パッケージです。
1液ガンタイプ(充てん)使用方法1液ガンタイプ(充てん)使用方法

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1484ページ
  • エスコ便利カタログ1485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top