| メーカー | エービーシー商会 | 型番 | ISNF |
|---|
| シリーズ | インサルパック | 商品名 | スプレーノズルフォーム |
|---|
| 内容量 | 780ml | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
|---|
| フォーム色 | ピンク | 発泡体積 | 40±2L (厚さ15mmで約2.5㎡) |
|---|
| 熱伝導率 | 0.035W/mk | 耐熱温度 | -30~+80℃ |
|---|
| 付属品 | 専用吹付ノズル(1本) | | |
|---|
| 発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ |
付属の吹き付けノズルを使用し、小規模の壁面への吹き付けが可能です。 (※天井面や厚吹き、充てん施工はできません。) |
| 逆さにしてご使用ください。 |
| 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。 |
【主な使用用途】 壁面の断熱補修 機械吹きしたウレタンの厚さ調整、補修 サッシ廻りの結露防止 押入れのカビ防止 【不向きな施工箇所】 大容量の施工 密閉箇所への充てん |