すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933A-64

品名 : 50ml ねじロック(高強度・中粘度)

仕様

商品名AN306-38内容量50ml
使用温度範囲-60~150℃色緑
硬化時間5分完全硬化時間1~3時間
せん断強度25~30N/m㎡適応ねじサイズM36以下
最大隙間0.2mm粘度2,500mPa・s
脱出トルク50~70Nm破壊トルク35~45Nm
用途ベアリング、ギア、ボルトの円筒部固定用保管方法本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。
直射日光を避けて保管してください。
本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。
中粘度
高接着
嫌気性接着剤
接合部に期待および液体に対する密封性を発揮し、素材に対して中性で防錆性能に悪影響を与えません。
組立時においても摩擦係数に影響を与えないため、トルクの再調整は不要です。
最良の結果を得るには、部品は油や汚れを取り、きれいにしてください。
未清掃の面(例:出荷状態のネジ)にも使用可能ですが、表面がきれいなほど性能は向上します。
一般工具で分解可能
ロックタイトNo.638相当品
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

4,560円(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 03:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1469ページ
その他関連
関連商品EA933A-31 : 50ml ねじロック(中粘度・低接着)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top