すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AC-17

品名 : 30g ねじゆるみ止め剤(高強度・超高温用)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番1138282
商品名2620用途金属用ねじゆるみ止め 高強度
内容量30g色赤
使用温度範囲常温耐熱温度範囲-55~350℃
硬化時間24時間完全硬化時間72時間
分離強度27.9Nm粘度20000~70000mPa・s
脱出トルク0.9Nm
※3/8\"鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964(締め付けトルク5N・m)に基づき試験した代表値
主成分合成樹脂
推奨硬化促進剤EA933AF-2A・-3
嫌気性(チキソ)、中~高強度
ねじ込み締結部のゆるみ止めおよびシーリング用に開発されました。
密着した金属の表面間で空気が遮断された状況になると硬化し、衝撃や振動によるゆるみや漏れを防止します。
極度の高温への耐性が必要な用途に最適です。
販売価格

8,250円(税抜)/ 9,075円(税込)

カタログ価格

8,250円(税抜)/9,075円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/29 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1469ページ
その他関連
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top