すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AC-51

品名 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番2564842
商品名2564842サイズ(W×D×H)115×40×115mm
重量78g材質PP、POM
操作タイプ手動適用接着剤ロックタイト嫌気性接着剤
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。
ボトルに直接簡単に装着できます。
先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。
トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。
マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。
高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

6,250円(税抜)/ 6,875円(税込)

カタログ価格

6,250円(税抜)/6,875円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1469ページ
その他関連
本体EA933AC-1 : 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・低粘度)
本体EA933AC-2 : 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
本体EA933AC-3 : 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度)
本体EA933AC-5 : 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)
本体EA933AC-9 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
本体EA933AC-10 : 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度)
本体EA933AC-12 : 50ml ねじゆるみ止め剤
本体EA933AC-13 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
本体EA933AC-15 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)
本体EA933AC-18 : 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・後浸透)
本体EA933AD-1 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)
本体EA933AD-2 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)
本体EA933AD-3 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)
本体EA933AD-4A : 50ml はめ合用接着剤(高強度・中粘度)
本体EA933AD-7 : 50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)
本体EA933AD-8 : 50ml はめ合用接着剤(耐熱用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top