すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AC-9

品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番335304
商品名272内容量50ml
色赤使用温度-55~230℃
硬化時間40分
※完全硬化時間とは異なります。
脱出トルク18Nm以下
(3/8”軟鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験)
粘度4000~15000mPa・s耐熱温度230℃
重量81g
嫌気性接着剤
中粘度、高接着
永久固定タイプ
ねじの永久固定やシールに
M36以下のボルトの固定シールに適します。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじのゆるみやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
販売価格

4,030円(税抜)/ 4,433円(税込)

カタログ価格

4,030円(税抜)/4,433円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/29 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1469ページ

代替品

EA933A-35
  • 品番

    EA933A-35

  • コメント

    50ml 高粘度・高接着 20-40分

その他関連
オプションEA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
モデルチェンジ品画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top