すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AE-9

品名 : 50ml 金属配管シール剤(油圧空圧用)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番135486
商品名545用途油圧配管、空圧機器シール剤
適用材質金属配管用内容量50ml
色紫主成分アクリル樹脂
使用温度範囲常温耐熱温度範囲-55~150℃
硬化時間24時間
※完全硬化時間とは異なります。
粘度9000~20000mPa・s
破壊トルク2N・m
※M10ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験
推奨硬化促進剤EA933AF-2A・-3
嫌気性(チキソ)、中粘度、低強度、高潤滑性
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動によるゆるみ漏れを防止します。
耐薬品性に優れ、また低強度のため取り外しが可能です。
油圧、空気圧および一般継手に使用されるような金属配管に最適
オイル、クーラント・作動油に強い
チキソ性を有している為、垂れにくい
インスタント低圧シール良好
販売価格

6,780円(税抜)/ 7,458円(税込)

カタログ価格

6,780円(税抜)/7,458円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/29 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1455ページ
その他関連
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1454ページ
  • エスコ便利カタログ1455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top