すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AF-3

品名 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番209715
商品名SF 7649容量160ml
仕様スプレー活性面鉄・銅合金・アルミ合金等
不活性面ステンレス・亜鉛・チタン等
溶剤ベースの効果促進剤(アクチベーター)です。
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
周囲温度が低い時(15℃未満)に特に適しています。
接着強度を大幅に低下させることなく、LOCTITEの嫌気性接着剤の効果速度を向上させることを目的として設計されています。
ストレスクラック(一定の負荷(応力や薬品など)がかかった状態で時間が経過すると割れが発生する現象)の危険性なし
※適合商品は本頁下部のその他商品をご覧ください。
販売価格

3,930円(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1456ページ1470ページ
バリエーション一覧
EA933AF-2A 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
EA933AF-3 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
その他関連
本体EA930TA-26 : 50ml フランジシール剤
本体EA930TA-26C : 300ml フランジシール剤
本体EA930TA-27 : 50ml フランジシール剤
本体EA930TA-50 : 25ml フランジシール剤(アルミフランジ用)
本体EA933AC-1 : 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・低粘度)
本体EA933AC-2 : 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
本体EA933AC-3 : 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度)
本体EA933AC-5 : 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)
本体EA933AC-6 : 19g ねじゆるみ止めスティック(中強度)
本体EA933AC-8 : 19g ねじゆるみ止めスティック(高強度)
本体EA933AC-9 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
本体EA933AC-10 : 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度)
本体EA933AC-12 : 50ml ねじゆるみ止め剤
本体EA933AC-13 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
本体EA933AC-15 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)
本体EA933AC-16 : 30g ねじゆるみ止め剤(中強度・超高温用)
本体EA933AC-17 : 30g ねじゆるみ止め剤(高強度・超高温用)
本体EA933AD-1 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)
本体EA933AD-2 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)
本体EA933AD-3 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)
本体EA933AD-4A : 50ml はめ合用接着剤(高強度・中粘度)
本体EA933AD-7 : 50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)
本体EA933AD-8 : 50ml はめ合用接着剤(耐熱用)
本体EA933AE-2 : 250ml 金属配管シール剤(嫌気性)
本体EA933AE-3 : 250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)
本体EA933AE-4 : 50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)
本体EA933AE-6 : 250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)
本体EA933AE-8 : 50ml 金属配管シール剤(低強度)
本体EA933AE-9 : 50ml 金属配管シール剤(油圧空圧用)
本体EA933AE-10 : 50ml 金属配管シール剤(一般用)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1456ページ
  • エスコ便利カタログ1457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top