すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934

品名 : 100g 強力エポキシ接着剤(陶磁器・金属)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースリーボンド型番2082E
内容量本剤:50g 硬化剤:50g
耐水・耐油・耐薬品性
金属・タイル・ブロック・ガラス・陶磁器・木材等
2液混合タイプ
使用温度範囲-40~200℃
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA934A
  • 品番

    EA934A

  • コメント

    変更点:容量

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top