すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934AA-6

品名 : 100g 水中硬化型接着剤

仕様

メーカーコニシ型番#16456
商品名水中ボンド内容量100g (主剤:50g、硬化剤:50g)
白色可使時間30分(20℃)
硬化時間12時間(20℃)完全硬化時間7日(20℃)
使用温度範囲10~35℃成分主剤:エポキシ樹脂
硬化剤:ポリアミドアミン
混合比1:1
大気中はもちろん、湿潤面、水中でも硬化する強力充てん接着剤
2液混合タイプ
垂直面でもたれにくいパテ状
手袋、ヘラ付
【主な使用用途】
・金属製排水管の水漏れ補修
・洗面所、浴室、流し台用タイルの接着、目地埋め
・金属、コンクリート、レンガ、タイル、木の充てん接着
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。
<使用法>
最初に接着面のゴミ・錆・油・水垢などの汚れをキレイに取り除く。
1.付属の手袋を着用し、主剤と硬化剤から等量(容積比)ずつ、必要量をヘラで取り出す。
2.手袋の手の平から指先を水でたっぷり濡らし、色が均一になるまでよく手で練り合わす。
3.約30分以内/20℃に充てん接着する。
4.充てん後、表面は水をつけた手袋の指先やヘラでならす。
5.12時間/20℃でほぼ硬化し、約7日/20℃で最終硬化する。
※湿潤面や水中で施工する場合には、混練物をよく押し付け、水を押し出すようにして充てんする。
※冬期など気温の低いときは、硬化は遅くなります。
※混練物は30分以内/20℃に使い切る。
※水で濡らしながら作業する場合、水分が多すぎると接着不良を起こすので注意する。
※生き物(魚など)に影響があるので、飼育用の池や水槽には使用しないでください。
※飲料水関連の補修には使用しないでください。
※硬化するまで時間がかかるため、水のわき出している箇所には使用しないでください。
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/04 13:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1473ページ
バリエーション一覧
EA934AA-6 100g 水中硬化型接着剤
EA934AA-7 900g 水中硬化型接着剤
ウェブカタログ画像
  • 流し台のひび割れ補修
  • ヒューム管と枝管の接着
  • エスコ便利カタログ1472ページ
  • エスコ便利カタログ1473ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top