すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934BA-1

品名 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)

仕様

商品名プラリペアカラーホワイト
内容量粉:5g
液:10ml
硬化時間5分(25℃)
使用温度範囲25℃まで耐熱温度100℃(直火では不可)
パッケージ重量73g付属品スポイト、ニードル、ニードル容器×各1個
自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
合成樹脂パウダーと専用リキッドを必要量だけ混合し、重合硬化させる、造形補修剤
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能
各種素材(対象物参照)に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
※PE・PP・PTFE・PA・エンプラ系樹脂等には接着しませんのでご注意下さい。
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/23 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1478ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA934BA-1 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)
    EA934BA-2 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・クリアー)
    EA934BA-3 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・黒色)
    EA934BA-6 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・赤色)
    EA934BA-7 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・青色)
    EA934BA-8 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・黄色)
    EA934BA-11 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)
    EA934BA-12 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・クリアー)
    EA934BA-13 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・黒色)
    その他関連
    オプションEA934BA-81 : 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・白色)
    オプションEA934BA-122 : 50ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア)
    オプションEA934BA-123 : 100ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    使い方使い方
    ひび割れ補修方法ひび割れ補修方法
    ねじ山再生方法ねじ山再生方法

    資料

    使用方法説明
    1. IMG
    SDS日本語
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1478ページ
    • エスコ便利カタログ1479ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top