すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934BA-122

品名 : 50ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア)

仕様

内容量50ml材質メチルメタクリレート
プラリペア(EA934BA-1~3、-6~-8、-11~13)用リキッド
第4類第一石油類(非水溶性)
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/21 05:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1478ページ

代替品

EA934BA-123
バリエーション一覧
EA934BA-122 50ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア)
EA934BA-123 100ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア)
その他関連
本体EA934BA-1 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)
本体EA934BA-2 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・クリアー)
本体EA934BA-3 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・黒色)
本体EA934BA-6 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・赤色)
本体EA934BA-7 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・青色)
本体EA934BA-8 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・黄色)
本体EA934BA-11 : 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)
本体EA934BA-12 : 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・クリアー)
本体EA934BA-13 : 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・黒色)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1478ページ
  • エスコ便利カタログ1479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top