すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934BA-4

品名 : [EA934BA-1~3用] 型取剤

仕様

サイズ7×23×58mm材質ポリエチレン樹脂
総重量25g入数3個
熱を加えると軟化し、冷えると固まる型取剤
約70℃で軟化し、型取りしたい原型に押し付けるだけで精密な型が作成できます。
暖めなおせばまた柔らかくなるので、何度も使えて非常に経済的。
欠けてなくなってしまった部分を再生したり、同じパーツをいくつも複製したり使い方は様々。
プラリペア(EA934BA-1~3、6~8、11~13)と組み合わせて使うと、補修の幅はぐんと広がります。
※熱湯で火傷をしないよう、手で持てるくらいに温度が下がってから、ご使用ください。
加熱作業時は、必ず手袋を着用してください。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/21 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1478ページ
その他関連
関連商品EA934BA-1 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)
関連商品EA934BA-2 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・クリアー)
関連商品EA934BA-3 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・黒色)
関連商品EA934BA-6 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・赤色)
関連商品EA934BA-7 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・青色)
関連商品EA934BA-8 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・黄色)
関連商品EA934BA-11 : 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)
関連商品EA934BA-12 : 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・クリアー)
関連商品EA934BA-13 : 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・黒色)
ウェブカタログ画像
  • お湯やドライヤーで温めて柔らかくし、柔らかいうちにに原型に押し付けて型を取ります。
  • エスコ便利カタログ1478ページ
  • エスコ便利カタログ1479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top