すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934DC-3

品名 : 450g セット アルミ補修パテ

仕様

メーカーDevcon(デブコン)型番DV10610J
内容量450gセット耐熱温度120℃
薄灰硬化時間16時間(25℃)
可使時間60分(25℃)材質エポキシ樹脂
適用材質金属全般、コンクリート、木材、石材
(プラスチック、メッキ処理金属は注意が必要です。)
パテ状
垂れにくい
様々な形状に成形可能
アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。
耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある
硬化後は各種ハンド、機械加工が可能
異種金属の補修や接着を行っても電蝕を起こさない
アルミ製機械設備の修理、防蝕補修に
金属材質整備機器の形状再生、肉盛り、穴埋め、接着に
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/02 21:12現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1526ページ
ウェブカタログ画像
  • アルミ鋳物の巣埋め
  • アルミ鋳物の破孔部補修

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1526ページ
  • エスコ便利カタログ1527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top