すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934DF-5A

品名 : 500gセット 設備・耐摩耗補修コート剤(液状)

仕様

メーカーDevcon(デブコン)型番DV16210
内容量500gセット耐熱温度120℃
色灰硬化時間16時間(25℃)
可使時間50分(25℃)用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング
簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート
タンク等の防蝕ライニング
塩水、塩害からの保護ライニング
各種接着用途
適用材質金属全般、コンクリート、木材、石材
(プラスチック、メッキ処理金属は注意が必要です。)
液状
機械設備の耐摩擦補修コーティング、簡易プレス型の耐摩擦フェースコートや塩水、塩害からの保護ライニング等に最適
流し込み、刷毛塗りが可能で、自己潤滑性があるため摺動摩擦に強く、また可とう性を有するため被着材の動くに追随します。
電気や熱の不良導体で金属粉含有タイプより絶縁性に優れています。
主剤、硬化剤は長期保存が可能
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1475ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1474ページ
  • エスコ便利カタログ1475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top