ポリエチレン・ポリプロピレン製品の補修がスピーディーに!
太陽光3分で硬化!
仕様
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 商品名 | ユニソーラー・ソフト |
|---|
| 用途 | PP・PEなどの補修用 | 内容量 | 100g |
|---|
| 仕様 | ソフト | 硬化時間 | 3分 |
|---|
| 使用温度範囲 | 0~100℃ | 材質 | 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 |
|---|
| PEタンクなど柔軟性が必要な補修に |
| 紫外線ライト、又は太陽光線の照射により約3分で硬化 |
| 特殊なジェルがひびや隙間をすばやく補修。 |
| 追加説明 | 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。
|
|---|
| 販売価格 | 4,790円(税抜)/
5,269円(税込)
| カタログ価格 | 4,790円(税抜)/5,269円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/03/04 09:04現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|