すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934HB-2

品名 : 100g 補修ジェル(UV硬化/ハード)

ポリエチレン・ポリプロピレン製品の補修がスピーディーに!
太陽光3分で硬化!

仕様

メーカーユニテック(UNITEC)商品名ユニソーラー・ハード
用途PP・PE・金属などの補修用内容量100g
仕様ハード硬化時間3分
使用温度範囲0~100℃材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
配管など耐圧性が要求される補修に
紫外線ライト、又は太陽光線の照射により約3分で硬化
特殊なジェルがひびや隙間をすばやく補修。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/04 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1485ページ
バリエーション一覧
EA934HB-1 100g 補修ジェル(UV硬化/ソフト)
EA934HB-2 100g 補修ジェル(UV硬化/ハード)
その他関連
関連商品EA758FL-3 : [単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒)
ウェブカタログ画像
  • 紫外線ライト又は太陽光照射で硬化\n※画像はEA758FL-3です
  • 配管など耐圧性が要求される補修に

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1484ページ
  • エスコ便利カタログ1485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top