すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934HE-5

品名 : 5.0kg コンクリート補修材(全天候型)

約15分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮。
全天候型コンクリート補修材

仕様

メーカーユニテック(UNITEC)商品名セメコンスーパー
用途駅階段や公衆トイレ、集水桝などコンクリート製品の補修に内容量5kg
耐熱温度1000℃使用温度範囲-25~70℃
圧縮強度70~78N/㎡材質シリカサンド、特殊セメント
約15分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮。
プレミックスタイプなので水を混ぜるだけ。
無収縮なので、ひび割れしにくく、雨天時や水中でも硬化します。
販売価格

6,900(税抜)/ 7,590円(税込)

カタログ価格

6,900円(税抜)/7,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/28 03:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1480ページ
バリエーション一覧
EA934HE-5 5.0kg コンクリート補修材(全天候型)
EA934HE-20 20.0kg コンクリート補修材(全天候型)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1480ページ
  • エスコ便利カタログ1481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top