すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934JA-1

品名 : 500g タイル目地材

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番DTM-500
内容量500g入
タイル、レンガ石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ヒビ割れ目地補修
硬化時間約24時間使用温度範囲-10~80℃
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/14 01:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1484ページ

代替品

EA934HA-56
  • 品番

    EA934HA-56

  • コメント

    1.0kg タイル目地材 白

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1484ページ
  • エスコ便利カタログ1485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top