すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KA-5

品名 : 15g エポキシ接着剤(5分型)

カタログ訂正

25/02/27 可使時間…(誤)5分→(正)4分以内(No.56 1205)

高強度・耐薬品性

仕様

メーカーコニシ型番#16123
商品名クイック5内容量15gセット
(主剤:7.5g、硬化剤:7.5g)
使用温度範囲10~35℃淡色半透明
可使時間4分以内(20℃)硬化時間15分(20℃)
完全硬化時間6時間(20℃)主成分エポキシ樹脂
用途アクセサリーや模型の製作・補修、家具・置物の補修、電化製品・日用品の補修、スポーツ・レジャー用品の修理に適用材質金属・木・硬質プラスチック・陶磁器
接着できないもの軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品
混合後5分で硬化を始め、15分でほぼ硬化
2液混合型
耐久性、耐水性、充てん性
高強度・耐薬品性
ヘラ付
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

875(税抜)/ 963円(税込)

カタログ価格

875円(税抜)/963円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/12/16 14:52現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ1518ページ
バリエーション一覧
EA934KA-5 15g エポキシ接着剤(5分型)
EA934KA-5A 80g エポキシ接着剤(5分型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top