すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HA-4

品名 : 880g/60mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B)

タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3101.060
商品名SIMPLEXソフトハンマー材質頭:プラスチック、
柄:木製、
ホルダー:アルミ鋳物
硬さソフトヘッド頭径60mm
全重量880g全長405mm
ヘッド交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。ヘッド幅(mm)145
ヘッド交換式ハンマー
タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です
販売価格

7,050円(税抜)/ 7,755円(税込)

カタログ価格

7,050円(税抜)/7,755円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 10:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0114ページ

代替品

EA575H-74
  • 品番

    EA575H-74

  • コメント

    60mm 片側プラスチック・片側エラストマー

バリエーション一覧
EA575HA-2 380g/40mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B)
EA575HA-4 880g/60mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B)
その他関連
部品EA575HH-4 : 60mm ハンマーヘッド(エラストマー・ソフト)
オプションEA575HH-14 : 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
オプションEA575HH-24 : 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
オプションEA575HH-34 : 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
部品EA575HH-74 : 335mm ハンマー・木柄(60mm用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ヘッド交換方法
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top