すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-105

品名 : かくれん棒 型どり材

仕様

メーカー建築の友型番KB-KD
商品名かくれん棒 型どり材内容量6g×2個
成分熱変色材、オレフィン樹脂施工量最大3mm厚で4×4cm程度
石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、 ほとんどの硬質材に使用できます。
お湯(80℃以上最適) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れ、一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。
お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。
※青色になれば型が取れたサインです。
販売価格

625(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/01 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1483ページ
バリエーション一覧
EA934KB-103 かくれん棒 型どり再生キット(ライト系)
EA934KB-104 かくれん棒 型どり再生キット(ダーク系)
EA934KB-105 かくれん棒 型どり材
EA934KB-106 かくれん棒 マルチパテ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1482ページ
  • エスコ便利カタログ1483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top