すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-38

品名 : 320g 急速硬化モルタルパテ

仕様

メーカー家庭化学工業型番モルタル急硬パテ
内容量320g使用温度範囲約5~30℃
硬化時間約3時間
施工面積140×200mm(5mm厚)
3時間硬化型
防水性、耐水性に優れています。
無収縮タイプ
ひび割れ、すき間の補修に
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/07/10 04:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1528ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1528ページ
  • エスコ便利カタログ1529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top