すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-75

品名 : ひび割れ補修材キット(タイル・ガラス用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー建築の友型番HB-01
商品名浸透性瞬間接着剤 ひび割れストップ(一般用)〈セット内容〉浸透性瞬間接着剤(3ml)×1、はがし剤 (5ml)×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、ヘラ、手袋
透明硬化時間10分(表面硬化)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート
溶剤型はがし剤:アセトン
重量(g)約40
用途水のかからないタイルのひび割れに。※ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!水のかからないタイルのひび割れ補修!
細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。
ひびに入り込んで強力接着。
乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)
浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)
屋内専用
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/10 11:58現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top