すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934KC-51

品名 : [EA934KC-40用] 150ml プライマー

仕様

内容量150ml乾燥時間約30分(23℃)
カラー透明施工量幅10mm深10mmで26.3m
変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリルシリコン系共通プライマー
無黄変タイプ
高粘度タイプ・TXフリー
※シリコーン系にはお使いいただけません。
販売価格

1,990円(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1481ページ
その他関連
本体EA934KC-40 : 320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1480ページ
  • エスコ便利カタログ1481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top