すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SA-32

品名 : 10ml クロス用すき間補修材(アイボリー)

仕様

メーカー建築の友型番CS-02
商品名クロスのすきまシール用途クロス壁やしっくい壁にできたすきまの補修に
内容量10ml重量28g
色アイボリー硬化時間24時間
使用温度範囲常温成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張剤、水
クロス・壁のすきまをワンタッチでカンタン補修
ドライヤーの熱で温めると5倍発泡!クロスの自然な凸凹模様を再現
キレイなツヤ消し仕上げ&施工後の塗装も可能(24時間以降)
汚れが付きにくい水性タイプ(火気・毒性の心配なし)
販売価格

510円(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 11:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA934SA-31 10ml クロス用すき間補修材(ホワイト)
EA934SA-32 10ml クロス用すき間補修材(アイボリー)
EA934SA-33 10ml クロス用すき間補修材(ベージュ)
EA934SA-34 10ml クロス用すき間補修材(オフホワイト)
EA934SA-35 10ml クロス用すき間補修材(ライトグレー)
ウェブカタログ画像
  • すきまを埋めます※本商品色はアイボリーです
  • はみ出た部分をスポンジで拭き取ります
  • ドライヤーを使用するとより自然な膨らみの凹凸が再生できます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top