すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SA-41

品名 : 3色 クロス補修材セット

仕様

メーカー建築の友型番C-31
商品名クロスの穴うめ材用途クロスや壁穴のすき間の補修に
容量約7g×3本色ホワイト
オフホワイト
ライトグレー
使用温度範囲常温硬化時間24時間
重量50g材質ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修
施工後(24時間以降)の塗装も可能
水性で火気及び毒性の心配はありません。
ヘラ付き
販売価格

895円(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA934SA-1A : 14g クロス補修材(ホワイト)
セット商品EA934SA-2A : 14g クロス補修材(アイボリー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top