ベルト付きで快適に持ち運べるiPad miniケース
仕様
| サイズ | 約170(W)×25(D)×240(H)mm | 参考収納寸法 | 約150(W)×230(H)mm(最大) |
|---|
| ポケット | ファスナー付きポケット×1 小物収納ポケット×2 タブレット収納ポケット×1 | ベルトサイズ | 幅:25mm 長さ:260~1100mm |
|---|
| 重量 | 134g | 材質 | ナイロン |
|---|
| 対応機種 | iPad mini A17 Pro/第1~6世代 7~8インチタブレット | | |
|---|
| 腰に装着できる長さ調整可能なベルト付き、肩掛けにも対応 |
| 両手が自由に使えて、作業や移動も快適 |
| iPad miniだけでなく、スマートフォンやペンなどの小物も入るポケット付き |
| iPadをケースに入れた状態でも収納可能 |
| タブレット収納部のフラップにはマグネットを内蔵 |
| 体に触れる裏面には通気性の良いメッシュ素材を採用 |
| 販売価格 | 4,320円(税抜)/
4,752円(税込)
| カタログ価格 | 4,320円(税抜)/4,752円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/02 08:55現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|