すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SA-52

品名 : φ 12mm クロス補修パッチ(荒目/1シート21枚)

仕様

メーカー建築の友型番CP-02
商品名クロスパッチ【小穴用】パッチサイズ(外径)φ12mm
最大施工サイズ直径約5mm柄荒目
入数1シート(21枚)材質PP
クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ
クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。
一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。
【使用方法】
①クロスとクロスパッチが密着するように、貼る箇所をきれいな布等で拭き余分な汚れを落とします。
②クロスパッチのほぼ中心に隠す対象がくるように貼ってください。
③クロスとクロスパッチが密着するように、しばらくの間手でしっかり押さえてください。
販売価格

475円(税抜)/ 523円(税込)

カタログ価格

475円(税抜)/523円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 11:59現在)

更新
商品入数21販売単位pk
バリエーション一覧
EA934SA-51 φ 12mm クロス補修パッチ(細目/1シート21枚)
EA934SA-52 φ 12mm クロス補修パッチ(荒目/1シート21枚)
その他関連
仕様別商品EA934SA-54 : φ 33mm クロス補修パッチ(荒目/3枚)
仕様別商品EA934SA-56 : 31x133mm クロス補修パッチ(荒目/1枚)
仕様別商品EA934SA-58 : φ130mm クロス補修パッチ(荒目/1セット)
ウェブカタログ画像
1シート(21枚)
  • 1シート(21枚)
  • 本商品は荒目です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top