すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SB-14

品名 : 6g フローリング補修剤(グレーオーク)

仕様

メーカー建築の友型番AH-23
商品名かくれん棒プロ単色カラーグレーオーク
容量6g入数1本
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。
各色は溶かして調色、混色できます。
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
床暖房のフローリングにも使用できます。
※EA934SB-21・-22と併用して下さい。
販売価格

410円(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1487ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA934SB-51 6g フローリング補修剤(ダークオーク)
    EA934SB-11 6g フローリング補修剤(ライトオーク)
    EA934SB-12 6g フローリング補修剤(ミディアムブラウンオーク)
    EA934SB-13 6g フローリング補修剤(ダークブラウン)
    EA934SB-52 6g フローリング補修剤(ブラウン)
    EA934SB-53 6g フローリング補修剤(ナチュラル)
    EA934SB-14 6g フローリング補修剤(グレーオーク)
    その他関連
    オプションEA934SB-21 : [単3x3本] 電熱補修こて
    オプションEA934SB-22 : AC100V 電熱補修こて
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1486ページ
    • エスコ便利カタログ1487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top