すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SB-22

品名 : AC100V 電熱補修こて

仕様

メーカー建築の友型番AH-25
商品名かくれん棒プロ 電熱補修コテ電圧AC100V
全長150mmコード長210mm
こて先温度150℃以上
速い硬化でプロの仕上がりです。
※施行の時には耐熱保護ジェル(EA934SB-24)をご使用ください。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。(床暖房対応)
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
スタンド付き
販売価格

2,340円(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1487ページ
その他関連
本体EA934SB-10 : プロ用フローリング補修セット
関連商品EA934SB-24 : 20ml 耐熱保護用ジェル
関連商品EA934SB-31 : 6g フローリング補修剤(ダークオーク)
関連商品EA934SB-32 : 6g フローリング補修剤(ライトオーク)
関連商品EA934SB-33 : 6g フローリング補修剤(パステルグレーオーク)
関連商品EA934SB-34 : 6g フローリング補修剤(ミディアムブラウンオーク)
関連商品EA934SB-35 : 6g フローリング補修剤(ウッディナチュラル)
関連商品EA934SB-36 : 6g フローリング補修剤(ナッツブラウン)
関連商品EA934SB-37 : 6g フローリング補修剤(ダークブラウン)
関連商品EA934SB-38 : 6g フローリング補修剤(ダークブロンズ)
関連商品EA934SB-39 : 6g フローリング補修剤(ブラウン)
関連商品EA934SB-40 : 6g フローリング補修剤(ライトグレー)
関連商品EA934SB-41 : 6g フローリング補修剤(ナチュラル)
関連商品EA934SB-42 : 6g フローリング補修剤(ホワイト)
関連商品EA934SB-43 : 6g フローリング補修剤(オフホワイト)
関連商品EA934SB-44 : 6g フローリング補修剤(マホガニー)
関連商品EA934SB-45 : 6g フローリング補修剤(コゲ茶)
関連商品EA934SB-46 : 6g フローリング補修剤(ウス茶)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1486ページ
  • エスコ便利カタログ1487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top