すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SB-29

品名 : フローリング補修セット(ミディアム・ダーク系)

仕様

メーカー建築の友型番FBKT2
商品名かくれん棒フローリング用補修キットセット内容・かくれん棒フローリング用:5色
・電池式・電熱補修コテ(単3アルカリ電池3本(別売))
・調色プレート
・ツヤ消しウール
・ヘラ
カラー【ミディアム・ダーク系】
ナチュラル
ミディアムブラウンオーク
ダークオーク
ブラウン
ダークブラウン
フローリングやテーブル、家具等の「きりキズ」「線キズ」「へこみ」等のキズを簡単にうめて補修できる耐久性に優れたハードタイプの補修材です。
すばやい立ち上がり
スイッチを入れて約20秒で使用可能状態になり、コテ先は約270℃まで上昇します。
コードレスで便利
単3アルカリ乾電池3本(別売)で使用できる電池式で、約60分間の連続使用が可能です。
安全な設計
スイッチのボタンを押している間のみ加熱される「二重安全スイッチ」を採用しています。
素早い固化と修正力
溶かした補修材は約10秒で固まります。やり直したい場合は再度コテで溶かすことで何度でもやり直しが可能です。
自在な調色
「かくれん棒フローリング用」同士を混ぜ合わせて色の調整が可能で、付属の「調色プレート」を使うと簡単におこなえます。
優れた安定性
施工後の収縮やひび割れがほとんどありません。
ツヤの調整が可能
施工後に周りの光沢が気になる場合は、付属の「ツヤ消しウール」でツヤを抑えることができます。また、施工後に水性フローリング用ワックスを使用してツヤを合わせることも可能です。
床暖房のフローリングにも使用できます。
販売価格

5,290円(税抜)/ 5,819円(税込)

カタログ価格

5,290円(税抜)/5,819円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA934SB-28 フローリング補修セット(ホワイト・ライト系)
EA934SB-29 フローリング補修セット(ミディアム・ダーク系)
ウェブカタログ画像
  • 補修箇所の周囲に合った色を選びます。
  • コテ先で溶かしながら、キズの箇所だけに盛りあがるように流し込みます。
  • 硬化後、キズと平行にヘラですき取ります。
  • まわりのツヤを消したい場合は、「ツヤ消しウール」を使って軽くなで、こすります。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top