すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SB-30

品名 : フローリング補修セット

仕様

メーカー建築の友商品名フローリング補修セット
〈セット内容〉
・かくれん棒補修用ペイントセット(EA934SB-50)
・かくれん棒フローリング補修剤全16色(EA934SB-31~46)
・住まいのマニキュア10色(EA934SC-1)
・クロス消しゴム
・ブロックべら(EA934SB-19)
・つや消しウール(EA934SB-16)
・電熱補修コテ(調色プレート付)(EA934SB-21)
(コテ仕様)
・電源:単3電池×3本(別売)
・連続使用時間:1時間
販売価格

13,300円(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1487ページ
その他関連
部品EA934SB-16 : 3g つや消しウール
部品EA934SB-19 : 50x104mm ブロックへら
部品EA934SB-31 : 6g フローリング補修剤(ダークオーク)
部品EA934SB-32 : 6g フローリング補修剤(ライトオーク)
部品EA934SB-33 : 6g フローリング補修剤(パステルグレーオーク)
部品EA934SB-34 : 6g フローリング補修剤(ミディアムブラウンオーク)
部品EA934SB-35 : 6g フローリング補修剤(ウッディナチュラル)
部品EA934SB-36 : 6g フローリング補修剤(ナッツブラウン)
部品EA934SB-37 : 6g フローリング補修剤(ダークブラウン)
部品EA934SB-38 : 6g フローリング補修剤(ダークブロンズ)
部品EA934SB-39 : 6g フローリング補修剤(ブラウン)
部品EA934SB-40 : 6g フローリング補修剤(ライトグレー)
部品EA934SB-41 : 6g フローリング補修剤(ナチュラル)
部品EA934SB-42 : 6g フローリング補修剤(ホワイト)
部品EA934SB-43 : 6g フローリング補修剤(オフホワイト)
部品EA934SB-44 : 6g フローリング補修剤(マホガニー)
部品EA934SB-45 : 6g フローリング補修剤(コゲ茶)
部品EA934SB-46 : 6g フローリング補修剤(ウス茶)
部品EA934SB-50 : [6本組] 補修用ペイントセット
部品EA934SC-1 : 10色 住まいのマニキュア
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1486ページ
  • エスコ便利カタログ1487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top