すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934W-20

品名 : 400g エポキシレジンパテ

硬化後に機械加工および上塗りが可能です

仕様

商品名Epoxy Resin Putty内容量400g
形状パテ状、耐熱性あり構成エポキシ樹脂+ミネラル(鉱物)
耐熱温度-35~200℃可使時間20分
硬化時間約2時間耐圧強度80Mpa
曲げ強度56Mpa硬度(ショアーD)85±3
引張強度19MPa接着強度8Mpa
完全硬化時間5時間使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり)2.0kg
2剤混合タイプの樹脂パテ。自在に形成できる粘土状のリペアコンパウンドです。
ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります。
施工後、機械的加工やペイントが可能です
金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに
パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。
腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。
非磁性、非腐食性
混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

7,310(税抜)/ 8,041円(税込)

カタログ価格

7,310円(税抜)/8,041円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/06 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1476ページ
バリエーション一覧
EA934W-10 100g エポキシレジンパテ
EA934W-20 400g エポキシレジンパテ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1476ページ
  • エスコ便利カタログ1477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top