すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934WA-70B

品名 : 57gx7本 リペアースティックキット

仕様

セット内容リペア―スティック7本セット(ケース付)

・EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本
・EA934WA-2A(銅用)×1本
・EA934WA-3A(鉄用)×2本
・EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本
・EA934WA-7A(プラスチック用)×1本
・EA934WA-9A(ステンレス用)×1本
・内容量:各57g
水中用・材質:エポキシ樹脂+セラミック充填材
・色(混合後):白
・混合後接着可能時間(20℃):15分
・養生時間(強度50%)(20℃):60分
・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
・耐温度範囲:-25℃~120℃(一時的150℃)
銅用・材質:エポキシ樹脂+銅充填材
・色(混合後):銅色
・混合後接着可能時間(20℃):3分
・養生時間(強度50%)(20℃):60分
・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
鉄用・材質:エポキシ樹脂+鉄充填材
・色(混合後):ダークグレー
・混合後接着可能時間(20℃):4分
・養生時間(強度50%)(20℃):60分
・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
アルミニウム用・材質:エポキシ樹脂+アルミ充填材
・色(混合後):アルミ色
・混合後接着可能時間(20℃):4分
・養生時間(強度50%)(20℃):60分
・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
プラスチック用・材質:エポキシ樹脂+プラスチック充填材
・色(混合後):ライトブルー
・混合後接着可能時間(20℃):20分
・養生時間(強度50%)(20℃):180分
・硬化完成時間(強度100%)(20℃):36時間
・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
ステンレス用・材質:エポキシ樹脂+ステンレス充填材
・色(混合後):グレー
・混合後接着可能時間(20℃):4分
・養生時間(強度50%)(20℃):60分
・硬化完成時間(強度100%)(20℃):24時間
・耐温度範囲:-50℃~120℃(一時的150℃)
6種類の用途がセットになり、便利です。
ケース付
アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません
施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。
EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9A、EA934WA-10BはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/28 20:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1477ページ
その他関連
セット商品EA934WA-2A : 57g リペアースティック(銅)
セット商品EA934WA-3A : 57g リペアースティック(鉄)
セット商品EA934WA-4A : 57g リペアースティック(アルミ)
セット商品EA934WA-7A : 57g リペアースティック(プラスティック)
セット商品EA934WA-9A : 57g リペアースティック(ステンレス)
セット商品EA934WA-10B : 57g リペアースティック(水中硬化)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は旧商品です。\n中身がEA934WA-1AからEA934WA-10Bに変更

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1476ページ
  • エスコ便利カタログ1477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top