すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934WB-2

品名 : 24ml エポキシ接着剤(4分型/一般)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています

仕様

透明内容量24ml
耐熱温度-50~80℃使用温度範囲10~30℃
可使時間3~4分完全硬化時間24時間
硬化時間1時間硬度(ショアーD)65
せん断強度スチール:20N/mm2
アルミニウム:19N/mm2
硬質PVC:13N/mm2
等量の二液を出せる容器なので作業が楽です。
養生による縮みがなく、ほとんどの化学薬品にも強い。
強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています
金属、ガラス、石、セラミック、木材等の接着。
ミキシングノズル(EA934WF-1A:別売)を取り付けて使用できます。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934WB-2A
  • 品番

    EA934WB-2A

  • コメント

    吹き出し口の形状が変更

EA934KA
  • 品番

    EA934KA

  • コメント

    20g 5分型 エポキシ接着剤

その他関連
オプションEA934WF-1A : ミキシングノズル(10本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top