すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934WB-3B

品名 : 24ml エポキシ接着剤(5分型/耐熱)

すき間充填や凸凹面の補修・接着に

仕様

商品名Fast-Metal内容量24ml
色灰使用温度範囲15~40℃
硬化温度6~40℃耐熱温度-50~180℃
可使時間4~5分(20℃)ハンドリング時間20分
硬化時間40分完全硬化時間24時間
適用材質金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木硬度(ショアーD)83±3
せん断強度スチール:20N/m㎡
アルミニウム:10N/m㎡
硬質PVC:11N/m㎡
粘度55000mPa・s
粗い表面やフィット感の悪い表面、ひび割れ、空洞、平らではない表面の充填に適しています。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/09 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA934WF-1C : ミキシングノズル(10本)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top