取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ベアリングや打ち抜きダイシャフトの補強に適しています
仕様
| 容量 | 500gセット | 耐熱温度範囲 | -35~120℃ |
|---|
| 色 | ブラック | 属性 | 液状(鉄粉入り) |
|---|
| 完全硬化時間 | 16時間 | 硬化時間 | 7時間(80%) |
|---|
| 可使時間 | 40分 | 使用温度範囲 | 15~40℃ |
|---|
| 荷重たわみ温度 | 55℃ | 比重 | 2.3g/cm3 |
|---|
| 粘度 | 20,000mPa・s | 耐圧 | 110MPa |
|---|
| 引張強度 | 46MPa | 曲げ強度 | 85MPa |
|---|
| ショワ硬度D(ASTM D 1706) | 90 | 混合比率 | 主剤:硬化剤=100:15 |
|---|
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。 摩擦により激しい摩耗を受ける金属部品の補修・補強に適しています。 |
| Devcon WR 相当品 |
| 付属品 | 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付 | | |
|---|
| 追加説明 | 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。
|
|---|
| 販売価格 | 9,500円(税抜)/
10,450円(税込)
| カタログ価格 | 9,500円(税抜)/10,450円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/12/16 02:33現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
代替品