すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934WC-8

品名 : 500g 銅補修パテ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量500gセット属性パテ状(青銅粉入り)
混合比率樹脂:硬化剤=100:100耐熱温度-35℃~+120℃
可使時間60分比重1.8g/cm3
粘度650,000mPa・s耐圧95MPa
引張強度29MPa曲げ強度35MPa
ショワ硬度D(ASTM D 1706)75硬化時間16h
完全硬化時間24hブロンズ
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

7,360(税抜)/ 8,096円(税込)

カタログ価格

7,360円(税抜)/8,096円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 13:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934WA-2
メイン画像
  • 船舶用プロペラの補修に

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top