すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934WD-50C

品名 : 50ml エポキシ接着剤(5分型)

仕様

商品名Easy-Mix S 50用途迅速な修理やメンテナンス作業に
内容量50ml使用温度範囲15~40℃
色淡黄透明可使時間4~5分
硬化時間20分完全硬化時間24時間
耐熱温度-50~180℃硬化温度6~40℃
適用材質金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチックなど粘度6000mPa・s(20℃)
高強度
高弾力性、耐衝撃性に優れています。
粘性があり、自己平滑性があり、可使時間が非常に短く硬化します。
2液性エポキシ系樹脂
ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)
ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます
販売価格

4,500円(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/09 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
部品EA934WF-1C : ミキシングノズル(10本)
オプションEA934WF-50 : 30/50ml用 ディスペンサー
オプションEA934WF-51 : 50ml用 ディスペンサー
ウェブカタログ画像
※旧商品画像
  • ※旧商品画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top