すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934WF-1C

品名 : ミキシングノズル(10本)

仕様

適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長約90mm
入数10本
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。
ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/11/09 00:14現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1475ページ
その他関連
本体EA934WB-2A : 24ml エポキシ接着剤(4分型/一般)
本体EA934WB-3A : 24ml エポキシ接着剤(4分型/耐熱)
本体EA934WB-4A : 24ml エポキシ接着剤(5分型/アルミ用)
本体EA934WD-50B : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
本体EA935AM-21A : 24ml プラスチック用強力接着剤
本体EA934WB-3B : 24ml エポキシ接着剤(5分型/耐熱)
本体EA934WD-50C : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
ウェブカタログ画像
入数10本
  • 入数10本

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1474ページ
  • エスコ便利カタログ1475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top