すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934WF-51

品名 : 50ml用 ディスペンサー

仕様

商品名WEICON Manual Dispenser適合品番EA934WD-50B
EA934DM-14
EA934DM-15
サイズプッシュロッド:48×26×93(H)mm
プッシュロッド(先端):φ19mm、φ15mm
フィンガーフランジ:61×58×7mm
重量27g
50mlカートリッジ用ディスペンサー
混合比率1:1、2:1用のプッシャー付
ツールボックスに収まる省スペースの塗布補助具
使い方
接着面を洗浄します。
付属のスタティックミキサーを使用して、ダブルカートリッジから直接処理できます。
接着剤ビードの最初の5cmを除去します。
片面のみに塗布してください。
販売価格

3,180円(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/09 00:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1474ページ1475ページ
その他関連
本体EA934DM-14 : 50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)
本体EA934DM-15 : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
本体EA934WD-50B : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
本体EA934WD-50C : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
ウェブカタログ画像
  • キャップを固定するクリップ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1474ページ
  • エスコ便利カタログ1475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top