すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934YP-14

品名 : 85ml ゴムのり

仕様

内容量85mlサイズφ50×140mm
重量約190g
パンク修理用
缶入り
ノントルエン
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/27 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2466ページ

代替品

EA934YP-15
  • 品番

    EA934YP-15

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2466ページ
  • エスコ便利カタログ2467ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top