すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934ZA-4

品名 : φ54mm チューブパッチ( 30枚)

仕様

メーカーチップトップ(TIPTOP)型番5S-3
強化ゴム内蔵の3層構造
エンボス加工で強力に接着します。
EA934ZD-6を使用して下さい
サイズφ54mm入数30枚
販売価格

4,280円(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 12:12現在)

更新
商品入数30販売単位箱
カタログページ0297ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA934ZA-1 φ30mm チューブパッチ(100枚)
    EA934ZA-2 φ35mm チューブパッチ( 30枚)
    EA934ZA-3 φ45mm チューブパッチ( 30枚)
    EA934ZA-4 φ54mm チューブパッチ( 30枚)
    EA934ZA-5 φ75mm チューブパッチ( 30枚)
    EA934ZA-6 φ94mm チューブパッチ( 10枚)
    EA934ZA-7 φ116mm チューブパッチ( 10枚)
    EA934ZA-8 74x37mm チューブパッチ( 30枚)
    その他関連
    オプションEA934ZD-5 : 25g 加硫セメント(チューブパッチ用)
    オプションEA934ZD-6 : 175g 加硫セメント(チューブパッチ用)
    ウェブカタログ画像
    ●入数:30枚
    • ●入数:30枚
    • エスコ便利カタログ296ページ
    • エスコ便利カタログ297ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top